弘益
肘付スツール
しっかり掴める肘付スツール。
組立時に座面と棚板を3cmピッチでお好みの高さに調節可能。
材質
フレーム:天然木、張地:合成皮革
質量(kg)
7
色
ナチュラル
寸法(cm)
幅53×奥行35×高さ51、座面高:35~41(3段階/3)、棚板:幅46×奥行27
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655917
W-5H
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください