パナソニックエイジフリー・ライフテック
アームサポート手すり メンディ
ありそうで無かった面で支える”メンディ”。
肩幅以上で手を置けるから、力が入れやすい、横揺れに強い。
ベッドからの立ち上がり時の使用。
材質
ベース・手すりフレーム:スチール、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、手すり平面部・支柱カバー:ポリプロピレン、カーペット:合成繊維
質量(kg)
22
寸法(cm)
ベース部:幅63×奥行78、手すり部:幅52×奥行37×高さ49~70(8段階/3)
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655935
PN-L80301
¥
74,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください