曜日別特売

すっきり手すり クリンディ

すっきり手すり クリンディ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

「すっきりバー」が、立ち上がりをサポート。
凹凸が無くつかみやすいカタチ。「すっきりバー」手すり部全体がつかみやすい。

材質ベース・手すり・フレーム:スチール、手すり被覆部:ポリウレタン、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、カーペット:合成繊維質量(kg)18寸法(cm)ベース部:幅46×奥行78×厚さ1.2、手すり部:幅25×高さ70~80、手すり径:被覆部Φ3.5最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655944PN-L80501
63,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする