パナソニックエイジフリー・ライフテック
室内用自在手すり ツインディ
さまざまな重心移動や体の向きに合わせて2枚の手すりをそれぞれ独立して調整できます。
グリップの位置調節が細かく調節できるため、ご利用者の身体・住環境状況に応じて細やかな対応ができます。
材質
ベース・手すりフレーム:スチール、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、トップネジ:ポリアセタール樹脂、支柱カバー:ポリプロピレン、カーペット:合成繊維
質量(kg)
21.5
寸法(cm)
ベース部:幅63×奥行78×厚さ1.1、手すり部:幅60(最長)×高さ70~85(6段階/3)
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655953
PN-L80101
¥
66,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください