曜日別特売

クイックバー

クイックバー - ユニトレンドクイックバー - ユニトレンドクイックバー - ユニトレンドクイックバー - ユニトレンドクイックバー - ユニトレンドクイックバー - ユニトレンド

簡単装着・安心手すり。
取付面が乾いた状態での取り付けなら、浴槽内でもOK。
吸盤が確実に吸着しているか確認できる取付確認機能付(赤から緑に変われば使用可能)。
取付は吸盤面を軽く取付面に押しつけながらレバーを下ろすだけ。
賃貸住宅など工事ができなくても使えます。

材質本体・レバー:ABS樹脂、吸盤:PVCケース入数6内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73657999UNI-350-W580垂直:60、水平:40吸盤中心の間隔:26.741.2×9.9×10.4
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73658008UNI-400-WX540垂直:60、水平:40吸盤中心の間隔:3044.5×9.9×7.5
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73658017UNI-500-W530垂直:60、水平:40吸盤中心の間隔:4049.6×9.3×8.7
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73658026UNI-3030-3S740垂直:60、水平:60吸盤中心の間隔:30.7×30.773.4×11×7.9
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73658035UNI-3040-3S790垂直:60、水平:60吸盤中心の間隔:40.7×30.783.4×11×7.9
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73658044UNI-4040-3S840垂直:60、水平:60吸盤中心の間隔:40.7×40.793.4×11×7.9
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする