クイックバーミニ

クイックバーミニ - ユニトレンド

狭い場所にも取り付けられる吸盤式手すり。

材質本体・レバー:ABS、吸盤:PVC質量(g)420耐荷重(kg)垂直・水平:30ケース入数12寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29.5×9.5×7.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658053UNI-300M-W
7,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする