曜日別特売

らくらく台付爪切りⅢ

らくらく台付爪切りⅢ - ウカイ利器

少しの力で押さえて簡単爪切り。木台を回転させて向きを調整。
刃部がやや上向きで、爪を刃に入れやすく深爪しにくい設計。
吸盤で固定。吸盤を中心に木台が回転させられます。
手に持っているように動かせるから使いやすい。
押さえ部が長く大きくなっているから少しの力で楽に切ることができます。

材質刃:浸炭焼入材(クロムメッキ仕上げ)、てこ部:鉄(クロムメッキ仕上げ)、木台・押さえ部:天然木質量(g)285寸法(cm)17.5×8×5、使用時高さ:11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658394UC-353
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする