ワンハンド爪切りⅢ

ワンハンド爪切りⅢ - ウカイ利器

手先の細かい動きが困難な方、片手が不自由な方でも簡単に切れます。
片手でその指の爪が切れる爪切り。手を乗せて下に押すだけで切れます。
以前より安定してお使いいただけるよう改良しました。
台付き爪切りとしてもお使いいただけます。

材質刃:浸炭焼入材(クロムメッキ仕上げ)、てこ部:鉄(クロムメッキ仕上げ)、木台・てこ部:天然木、金属枠部:ステンレス材質量(g)480寸法(cm)26×9×5.5、使用時高さ:約9アズワン品番64-8959-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658419UC-453
6,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする