曜日別特売

介護用ダイヤモンド爪やすり ネルファW

介護用ダイヤモンド爪やすり ネルファW - 呉英製作所
(1件のレビュー)

切らずに削って、楽々お手入れ、ダイヤモンドの爪やすり。
介護にたずさわっている看護師や介護士の為に開発されました。表面に粗目、裏面に細目の2種類のダイヤモンドを施しました。
安全にしっかりに削って、楽々爪ケア。
肥大化した足の爪や爪水虫、巻爪などのケアに最適です。
人間工学に基づいて設計され使い易く、疲れにくいグリップです。
表面に粗目、裏面に細目のダイヤモンドを施し、粗目でゴシゴシ削って細目で今までの爪やすりと比較にならないほど、なめらかに仕上げることができます。

材質本体:ABS樹脂(抗菌)、やすり部分:ダイヤモンド・グラスファイバー質量(g)250寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.6×16.2×1.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736584371610ピンク
6,210
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
736584461611グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
736584461611199885359721011611 ネルファW 呉英製作所 19988535ネルファW呉英製作所1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73658446
2022-04-02
用途: 介護爪切り

介護用に考えられて作られているだけに、巻爪や普通の爪切りではカットできない爪にはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする