プリモ
聴六
握りやすく聞きやすい、楽しくなる助聴器です。
新型マイク搭載によりクリアな音質。
握りやすいウェーブ加工。
電池交換が分かりやすいLED。
付属品
ポーチ
材質
プラスチック樹脂
質量(g)
112
電源
単4形乾電池×2
ケース入数
10
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
(最大)5.3×16.6×(握り部)2.42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658516
HA-6
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください