リーベックス
音・衝撃センサー ピカフラッシュチャイムセット
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様
一方向
付属品
送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質
ABS樹脂
質量(g)
約69・210
電源
送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数
10
到達距離(m)
無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
内容量
1セット
注意
※受信チャイムの写真は点灯時の状態となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658525
XP4060
¥
7,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください