富士パックス販売
ホット&クールパッド
冷凍庫や電子レンジで温度自在。冷シップ・温シップとして使えます。
材質
本体カバー:(表地)ポリエステル65%・コットン35%、(裏地)天然ゴム100%、内袋:ナイロン100%、フチ布:ポリエステル65%・コットン35%、ジェル:セルロース100%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース入数
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658753
-
1個
24
17×53
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
73658769
-
1枚
20
20×30
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください