曜日別特売

ぽかぽかそっくす アンクルL

ぽかぽかそっくす アンクルL - 丸和貿易

伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。
冷えやすい足首をすっぽり覆います。
ちょっと大きめLサイズ。
爪先・かかと部分は滑り止め付き。
冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。
保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。
足にピタッとフィットして熱を逃がしません。

サイズ(cm)25~27素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%、滑り止め:PVC洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可ケース入数96内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658857200389801ブラック
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする