エヌ・ティ・シー
薬スケジュール
大きめのポケット。折りたたみできて携帯しやすい。
仕様
1日5回×1週間
材質
本体:PP不織布、透明PVC樹脂
質量(g)
約120
ケース入数
100
寸法(cm)
54×72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659164
KS-700
¥
1,815
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください