入れやすくて出しやすいお薬カレンダー

入れやすくて出しやすいお薬カレンダー - コジット

着脱可能ポケットで出し入れ簡単。飲み忘れも一目瞭然。
1日4回、一週間分のお薬を整理できる!・差し込み式で文字表記が変えられます。
1つ1つのポケットが取り外し可能。
お薬を一回分ずつ、ポケットに入れて保管できます。
空白のインデックスは、自由に書き込めます。
お薬以外のサプリメントの管理にも。

仕様1日4回×1週間セット内容本体1、インデックス1、ポケット28材質本体・ポケット:ポリエステル・EVA樹脂、インデックス:紙質量(g)約155ケース入数40寸法(cm)約37×60.5(ひも含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365917390585
2,980
2,978
3,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする