曜日別特売

ハビナース 手口ウェットナップ

ハビナース 手口ウェットナップ - ピジョン

100%食品用原料成分で、安心してお使いいただけます。
食事のときの手口の汚れ落としに。

仕様無香料、ノンアルコール成分水、PG、オレイン酸ポリグリセリル-10、他材質レーヨン、PETケース入数16寸法(cm)13×20(1枚当たり)内容量1袋(70枚×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365923411233
460
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする