曜日別特売

杖やすめリーフ

杖やすめリーフ - サンセイ杖やすめリーフ - サンセイ
(2件のレビュー)

葉の部分をテーブル等に掛けるだけで杖の転倒防止に。
脱落防止のためゴム止めできる様になりました。

寸法(cm)5.3×6.3×1.5適合径(Φmm)(杖)19~20質量(g)10材質ホルダー部品:ナイロン樹脂、フック部品:エラストマー樹脂付属品滑り止めゴムケース入数60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620899TUE-LEブルー
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620908TUE-LEレッド
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73620908
2024-03-13
用途: 腰痛用の杖に
その他業種

色もカタチもこんなに可愛くて、杖にしっかりホールドされる杖やすめは他に無いと思います。何年か使って万一壊れたらリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 73620908
2024-03-03
用途: 腰痛用の杖に
その他業種

色もカタチもこんなに可愛くて、杖にしっかりホールドされる杖やすめは他に無いと思います。何年か使って万一壊れたらリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする