ユーワ
転ばぬ杖εⅡ(エクセレントツー) ひも無タイプ
ウィンドウ・シートがカラフルに!4パターン着せ替え可能。
おしゃれな杖にコーディネイトができる。
磁石のパワーで「杖」を保持できます。車のボディや金属家具(オフィス・施設・病院)等に。
材質
本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石
質量(g)
15
耐荷重(g)
350
本体寸法(cm)
8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73621145
K1400E-L
(杖)21~25
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621136
K1400E-M
(杖)15~20
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください