曜日別特売

杖やすめ L型

杖やすめ L型 - サンセイ

杖や傘をちょっと置きたい場所に、ホルダーがあれば倒れる心配がありません。
壁に穴を開けなくても、粘着シールだけで簡単に取り付けられます。
軟らかいエラストマー素材を使っているので、杖が傷つきません。

材質エラストマーブラック質量(g)48タイプ粘着タイプケース入数40適合径(Φmm)(杖)16~25寸法(幅W×奥行D)(cm)8×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621206TUE-L
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする