ノーブランド
アンカーブイ
JIS-F3308準拠品
用途
船舶のアンカー(錨)の場所が分かるように用いるブイ(浮き)です。
仕様
使用状態(上部/下部)赤/白
全長(mm)
(アイ除く)500
質量(kg)
約3.12
直径(Φmm)
300
内容量
1個
注意
※鉄材質に塗装を施しております。錆び等で海水が中に入った場合は使用を中止し、新しい物と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73560166
C 300Φ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください