稲葉製綱
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途
漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
材質
ポリエチレン
色
白
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。
バスケットに入れる
1850
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73576878
6mm 1M
1
6
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576887
6mm 2M
2
6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576896
6mm 3M
3
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576905
6mm 4M
4
6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576914
6mm 5M
5
6
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576923
6mm 6M
6
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576939
6mm 7M
7
6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576948
6mm 8M
8
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576957
6mm 9M
9
6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576966
6mm 10M
10
6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576975
6mm 11M
11
6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576984
6mm 12M
12
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73576993
6mm 13M
13
6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577009
6mm 14M
14
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577018
6mm 15M
15
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577027
6mm 16M
16
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577036
6mm 17M
17
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577045
6mm 18M
18
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577054
6mm 19M
19
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577063
6mm 20M
20
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577079
6mm 21M
21
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577088
6mm 22M
22
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577097
6mm 23M
23
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577106
6mm 24M
24
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577115
6mm 25M
25
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577124
6mm 26M
26
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577133
6mm 27M
27
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577149
6mm 28M
28
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577158
6mm 29M
29
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577167
6mm 30M
30
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577176
6mm 31M
31
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577185
6mm 32M
32
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577194
6mm 33M
33
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577203
6mm 34M
34
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577219
6mm 35M
35
6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577228
6mm 36M
36
6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577237
6mm 37M
37
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577246
6mm 38M
38
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577255
6mm 39M
39
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577264
6mm 40M
40
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577273
6mm 41M
41
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577289
6mm 42M
42
6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577298
6mm 43M
43
6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577307
6mm 44M
44
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577316
6mm 45M
45
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577325
6mm 46M
46
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577334
6mm 47M
47
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577343
6mm 48M
48
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577359
6mm 49M
49
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73577368
6mm 50M
50
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ