稲葉製綱
ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途
漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
材質
ポリエチレン
色
カッチ色
太さ(mm)
8
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73595376
8mm 1M
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595385
8mm 2M
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595394
8mm 3M
3
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595403
8mm 4M
4
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595419
8mm 5M
5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595428
8mm 6M
6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595437
8mm 7M
7
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595446
8mm 8M
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595455
8mm 9M
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595464
8mm 10M
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595473
8mm 11M
11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595489
8mm 12M
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595498
8mm 13M
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595507
8mm 14M
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595516
8mm 15M
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595525
8mm 16M
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595534
8mm 17M
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595543
8mm 18M
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595559
8mm 19M
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595568
8mm 20M
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595577
8mm 21M
21
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595586
8mm 22M
22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595595
8mm 23M
23
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595604
8mm 24M
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595613
8mm 25M
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595629
8mm 26M
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595638
8mm 27M
27
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595647
8mm 28M
28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595656
8mm 29M
29
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595665
8mm 30M
30
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595674
8mm 31M
31
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595683
8mm 32M
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595699
8mm 33M
33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595708
8mm 34M
34
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595717
8mm 35M
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595726
8mm 36M
36
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595735
8mm 37M
37
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595744
8mm 38M
38
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595753
8mm 39M
39
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595769
8mm 40M
40
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595778
8mm 41M
41
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595787
8mm 42M
42
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595796
8mm 43M
43
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595805
8mm 44M
44
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595814
8mm 45M
45
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595823
8mm 46M
46
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595839
8mm 47M
47
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595848
8mm 48M
48
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595857
8mm 49M
49
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73595866
8mm 50M
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ