曜日別特売

木製サービングボード

木製サービングボード - ノーブランド木製サービングボード - ノーブランド

頭部材質(叩く所)は固い樫を採用し、割れ防止の為ロウを塗っております

用途ブリキの工作やロープ加工時に叩いて柔らかくする内容量1本
注意
※1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等が有る事はご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
頭部厚(mm)
柄長さ(mm)
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597397約280頭部:110頭部:80頭部厚(mm)80265約280
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
73597406約440頭部:120頭部:95頭部厚(mm)95270約440
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする