曜日別特売

バスパワー対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」

バスパワー対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB3.2Gen1(USB3.0)に対応したポータブルハードディスクです。
パソコンでのデータ保存はもちろん、USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけでハイビジョン番組を録画できます。
パソコンとテレビ、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付しているので、用途ごとにご利用いただけます。

用途録画&PC利用に最適!付属品USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル(A-MicroB/約30cm)、USB2.0ケーブル(A-MicroB/約100cm)、取扱説明書質量(g)約160対応OSWindows7、8.1、10/MacOS10.12~10.15、11/CheomeOS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、対応のテレビ・レコーダー・チューナー・ゲーム機等インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0対応使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(ただし結露無き事)動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含むフォーマット形式NTFS取得規格VCCI ClassB電源供給USBバスパワー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×14設置条件横置き内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※USB3.2Gen1(USB3.0)でご利用いただくにはUSBポート及びOSがUSB3.2Gen1(USB3.0)に対応している必要があります。対応していない場合USB2.0として動作します。
※個人宅配送不可となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598246HDPT-UTS500Kカーボンブラック500GB64-9077-69
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598255HDPT-UTS1Kカーボンブラック1TB64-9077-70
オープン
取扱い終了
地域運賃
73598264HDPT-UTS2Kカーボンブラック2TB64-9077-71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598273HDPT-UTS500Wセラミックホワイト500GB64-9077-72
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598289HDPT-UTS1Wセラミックホワイト1TB64-9077-73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73598298HDPT-UTS2Wセラミックホワイト2TB64-9077-74
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598307HDPT-UTS500BRブリックブラウン500GB64-3788-92
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598316HDPT-UTS1BRブリックブラウン1TB64-3788-86
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73598325HDPT-UTS2BRブリックブラウン2TB64-3788-89
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする