A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード

A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード - I ・O DATA(アイ・オー・データ)A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード - I ・O DATA(アイ・オー・データ)A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード - I ・O DATA(アイ・オー・データ)A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。
スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。
スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。
また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。

SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1対応機種microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1質量(g)約0.25電源電圧(V)2.7~3.6使用温湿度範囲0~55℃/20~80%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)防水性JIS IPX7等級準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598544MSDA1-64G64microSDXC
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598553MSDA1-128G128microSDXC
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598526MSDA1-16G16microSDHC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73598535MSDA1-32G32microSDHC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする