曜日別特売

UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター

UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。
UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。
一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。
ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。

用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信変換タイプメス - メス入力端子HDMI×1オス形状HDMIコネクタ2USB Type-AUSBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)アダプター型式アクティブ最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)HDCP対応非対応HDR対応非対応ケーブル長(m)約2付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz質量(g)約33対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコンインターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1取得規格VCCI ClassBパソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品にはUSB-typeCケーブル、HDMIケーブル、ライブ配信専用ソフトウェアの付属はありません
※本商品はCEC機能、HDCP機能、HDCP機能、3D映像・4K映像出力には対応しておりません。
※本商品の音声入出力はステレオ(2.0ch)となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598824GV-HUVC/S
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする