広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ

広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。

用途持ち運び楽々テレワークに最適付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書質量(g)約730規格2K/FHD(Full-HD)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度:355×167×161/スタンド折り畳み時:355×224×14コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1最大解像度1920×1080視野角上下左右170°入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラックアズワン品番64-8867-29ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5アスペクト比16:9映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3モニターサイズTFT15.6型ワイドパネル駆動方式ADS内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598919LCD-CF161XDB-M
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする