USB接続外付けグラフィックアダプター

USB接続外付けグラフィックアダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続外付けグラフィックアダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できるデジタル/アナログ出力両対応モデルの外付けUSBグラフィックアダプターです。
最大解像度2048×1152(Windowsのみ)まで対応し、お使いのパソコン環境にWUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)などの液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
利用用途に応じて大画面ディスプレイを追加するなどし、快適な作業環境を実現します。

付属品USBケーブル(A-mini B USB2.0約1m)、アナログディスプレイ変換用アダプター、取扱説明書質量(g)約60電源USBバスパワー対応機種USB2.0ポートStandardAコネクターを搭載したパソコン、ChromebookインターフェースUSB2.0動作環境Windows:IntelAtom1.6GHz以上、メモリ1GB以上、同時接続台数 1台のパソコンに6台迄/Mac:CoreDuo1.6GHz以上、メモリ512MB以上、1台のパソコンに4台まで表示可能色数最大1677万色端子USB(PC接続用):USB mini B×1出力端子デジタルDVI29pin×1(HDCP機能には非対応)、ミニD-sub15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×56×18(コネクター及び突起部含まず)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品はハードウェア機能を利用したDirect3D、DirectDraw、OpenGLなどのAPIには対応しておりません。これらのハードウェアアクセラレーションを使用するゲームや動画再生ソフトはご利用いただけません。
※本商品はHDCP気に追うなどの著作権保護技術には対応しておりません。そのため、地デジやBlu-rayDiscタイトルなどCopyガードが施された映像の視聴はできません。
※ドライバーのダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599043USB-RGB/D2S
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする