USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー

USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

衛生的でうれしい抗菌・抗ウイルスUSBメモリー。
持ち歩く時やデータの受け渡しの際に衛生的に保てるので、自分だけの使用時はもちろん、データを共有する際にも安心して気持ちよくご使用いただけます。

用途医療機関やデータの受け渡しが多い業務用途にも最適付属品取扱説明書質量(g)約9.8電源(V)DC5キャップタイプスライド式対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS 10.14~10.15、11、Chrome OS対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種ランプ無し保証期間1年コネクタUSB Standard A取得規格VCCI Class B、SIAA抗菌、SIAA抗ウイルスインターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×69×9(コネクタ収納時、スライドスイッチ含まず)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599558U3-AB16CV/SW16GB
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
地域運賃
73599576U3-AB64CV/SW64GB
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73599567U3-AB32CV/SW32GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73599585U3-AB128CV/SW128GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする