アカツキ製作所(KOD)
PS-曲尺用アイベル水平器
幅(mm)
13(目盛)、4.5(取付溝)
寸法(mm)
15×25×70
質量(g)
26
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
固定方法
マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
PS-70M
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597905
PS-70M
¥
1,475
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください