RBコンベックス

RBコンベックス - アカツキ製作所(KOD)

テープは、JIS1級品です。
テープは摩耗に強い、ナイロンコート仕様です。
ストラップ付です。
握りやすいノンストラップラバー付グリップです。
引っ掛け測定・付当て測定が可能な移動爪です。

種類ロック付長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)耐摩耗ナイロンコート爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598203RB25-5.5
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする