ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット

ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット - ホワイトウルフ

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
誤噴射を防ぐロック機能付きです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。
外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。

仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安)成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油高さ(mm)約100タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20太さ(mm)(缶)約25内容量1セット
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、防犯スプレー/催涙スプレーは、使い切りの護身用品となります。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※セットにある無害な練習用防犯スプレーでの噴射練習をお薦めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600486WW-PSET20
5,065
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする