曜日別特売

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテム
(1件のレビュー)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。

材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個内容量1本
注意
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599883PCHW-1000チェーン:白、カラビナフック:黒色1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
73599899PCHW-1500チェーン:白、カラビナフック:黒色1.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
73599908PCHW-2000チェーン:白、カラビナフック:黒色2
オープン
899
989(税込)
当日出荷
73599917PCHW-2500チェーン:白、カラビナフック:黒色2.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
73599926PCHW-3000チェーン:白、カラビナフック:黒色3
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
73599935PCHW-4000チェーン:白、カラビナフック:黒色4
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73599944PCHW-5000チェーン:白、カラビナフック:黒色5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
73599953PCHW-6000チェーン:白、カラビナフック:黒色6
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73599969PCHY-1000チェーン:黄、カラビナフック:黒色1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
73599978PCHY-1500チェーン:黄、カラビナフック:黒色1.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
73599987PCHY-2000チェーン:黄、カラビナフック:黒色2
オープン
899
989(税込)
当日出荷
73599996PCHY-2500チェーン:黄、カラビナフック:黒色2.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
73600005PCHY-3000チェーン:黄、カラビナフック:黒色3
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
73600014PCHY-4000チェーン:黄、カラビナフック:黒色4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73600023PCHY-5000チェーン:黄、カラビナフック:黒色5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73600039PCHY-6000チェーン:黄、カラビナフック:黒色6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73600048PCHF-1000チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
73600057PCHF-1500チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73600066PCHF-2000チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73600075PCHF-2500チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色2.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
73600084PCHF-3000チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色3
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73600093PCHF-4000チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色4
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
73600109PCHF-5000チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
73600118PCHF-6000チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色6
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 竣工後の立入禁止箇所への表示時
建設業・工事業

仮設ではなく本設の立入禁止表示用として購入。両端にカラビナが付いているので別途購入することなく、コスパが良い結果となり大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする