曜日別特売

プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 - ラクテム

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。

材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6内容量1本
注意
※長いチェーンをご使用の場合、磁力が弱くなりますので使用用途をご確認の上、お買い求めください。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性があります。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
※付属のすべり止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
※着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取り付けプレート 両面テープ付き】をご検討ください
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
チェーン線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600127PCMKW-10001約6チェーン:白、マグネット:黒
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
73600136PCMKW-15001.5約6チェーン:白、マグネット:黒
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73600145PCMKW-20002約6チェーン:白、マグネット:黒
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73600154PCMKW-25002.5約6チェーン:白、マグネット:黒
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73600163PCMKW-30003約6チェーン:白、マグネット:黒
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73600179PCMKW-40004約6チェーン:白、マグネット:黒
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73600188PCMKY-10001約6チェーン:黄、マグネット:黒
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73600197PCMKY-15001.5約6チェーン:黄、マグネット:黒
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73600206PCMKY-20002約6チェーン:黄、マグネット:黒
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73600215PCMKY-25002.5約6チェーン:黄、マグネット:黒
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73600224PCMKY-30003約6チェーン:黄、マグネット:黒
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73600233PCMKY-40004約6チェーン:黄、マグネット:黒
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73600249PCMKF-10001約6チェーン:蛍光、マグネット:黒
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73600258PCMKF-15001.5約6チェーン:蛍光、マグネット:黒
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73600267PCMKF-20002約6チェーン:蛍光、マグネット:黒
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
73600276PCMKF-25002.5約6チェーン:蛍光、マグネット:黒
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
73600285PCMKF-30003約6チェーン:蛍光、マグネット:黒
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
73600294PCMKF-40004約6チェーン:蛍光、マグネット:黒
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
73600303PCMCW-10001約6チェーン:白、マグネット:茶
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
73600319PCMCW-15001.5約6チェーン:白、マグネット:茶
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
73600328PCMCW-20002約6チェーン:白、マグネット:茶
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73600337PCMCW-25002.5約6チェーン:白、マグネット:茶
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73600346PCMCW-30003約6チェーン:白、マグネット:茶
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73600355PCMCW-40004約6チェーン:白、マグネット:茶
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73600364PCMCY-10001約6チェーン:黄、マグネット:茶
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
73600373PCMCY-15001.5約6チェーン:黄、マグネット:茶
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
73600389PCMCY-20002約6チェーン:黄、マグネット:茶
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73600398PCMCY-25002.5約6チェーン:黄、マグネット:茶
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73600407PCMCY-30003約6チェーン:黄、マグネット:茶
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73600416PCMCY-40004約6チェーン:黄、マグネット:茶
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73600425PCMCF-10001約6チェーン:蛍光、マグネット:茶
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73600434PCMCF-15001.5約6チェーン:蛍光、マグネット:茶
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73600443PCMCF-20002約6チェーン:蛍光、マグネット:茶
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73600459PCMCF-25002.5約6チェーン:蛍光、マグネット:茶
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
73600468PCMCF-30003約6チェーン:蛍光、マグネット:茶
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
73600477PCMCF-40004約6チェーン:蛍光、マグネット:茶
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする