曜日別特売

個包装極みマスク JIS規格 30枚入

個包装極みマスク JIS規格 30枚入 - アクティー
(9件のレビュー)

JIS規格適合のマスクになります。
鼻と口元にワイヤーが入ってますので、口周りに空間を保てます。
ふわふわ、極上のやわらかさで1枚ずつ個包装されていますので、持ち運びの時に衛生的です。
羽毛のようなやわらかな肌触り・2本のワイヤーで息がしやすい・超柔らかで長時間はめても耳が痛くなりにくいです。
マスク工業会加盟メーカー品です。

用途せきやくしゃみの飛沫対策に!材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズワイヤー)ポリエチレン、(耳ひも)ポリウレタン/ポリエチレン適合規格JIS規格 G42109109(一般用)対象風邪認定番号G42109109(一般用)内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736005132981KJプリーツ型(オメガタイプ)ホワイト3層約95×175耳かけ個包装30
オープン
取扱い終了
736005292982Kプリーツ型(オメガタイプ)ホワイト3層約95×145耳かけ個包装30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73600513
2024-03-13
用途: 普段使い
斉藤機械設計事務所

ゴムもゆったりしていてはめ心地も申し分ない。
不織布の部分も肌触りがよく皮膚に接触しにくい。

対象商品 : 73600513
2024-02-19
用途: 必ず外出する時に使用しています
その他業種

五枚ずつ包装していますので衛生面も良く安心して使えます。また、なんかいも使用しても耳は痛くありません。

対象商品 : 73600513
2024-02-16
用途: 普段出かけるときに使っております。
その他業種

まだまだマスクは外せませんので、何回交換して付けても耳もいたくありません。一枚ずつ包装されているので衛生面も良いです。まだ使っていない人はぜひおすすめいたします。

対象商品 : 73600513
2023-03-26
用途: マスクとして
卸売・小売業

海外渡航の際に、ちゃんとしたマスクが欲しくて購入。チクチクもせず普通に着け心地よかったです。

対象商品 : 73600513
2022-05-27
用途: お客様との接触時や日常に使用又客席訪問時、ささやかな気持ちを込めて差し上げています
株式会社イワサ金融・保険業

柔らかいがしっかり縫製してあり、多少の高級感があります。

2022-02-22
用途: 毎日
建設業・工事業

このマスクはとてもソフトで肌触りが良く、耳も痛くなりません。

対象商品 : 73600513
2022-05-12
用途: 普段使い

幅が広めの耳ゴムで長時間使用しても耳が痛くならなく付け心地も柔らかめで良いと思います。

対象商品 : 73600513
2022-01-17
用途: 電気工事作業・普段使い
株式会社摩耶電気工業所建設業・工事業

ダブルワイヤーで呼吸がとてもしやすいです。仕事中でも息苦しくなく快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする