曜日別特売

ノートPCスタンド

ノートPCスタンド - 音光ノートPCスタンド - 音光ノートPCスタンド - 音光ノートPCスタンド - 音光ノートPCスタンド - 音光ノートPCスタンド - 音光
(6件のレビュー)

220gと軽量で持ち運びが簡単!
角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。
10段階角度調整。
約220gと軽量。
不織布の収納袋付き。
色々な場所に持ち運んで使用可能です。
15.6インチ ノートPCまで対応。

使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用材質ABS/プラスチック質量(g)約220耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時)適合サイズ~15.6インチ(ノートPC)角度調整範囲10段階保証期間初期不良のみ交換折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600608NKQ-PCSTP211
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: ノートPC使用
不動産業

一番低い角度で使用していますが、未使用時との比較で、かなり楽になりました。使用開始翌日、紅茶を机にこぼしましたが、このおかげでセーフでした。

対象商品 : 73600608
2023-06-27
用途: PC操作時に常用
その他業種

PC画面が、首を傾けることなく、目線とほぼ直角になるため、見やすく、キーの操作も
楽々です。気に入っています。改善点は特になし です。

対象商品 : 73600608
2023-08-21
用途: ノートパソコン
株式会社吉田製作所

比較的安く購入できるいくつか試した中では一番良かったものの1つです。

対象商品 : 73600608
2023-03-08
用途: ノートpC用
株式会社遠藤製作所製造業

ノートPC入力効率作業UPのため購入。傾斜が選べるので助かる

対象商品 : 73600608
2022-08-07
用途: ノートpc用 会社用
製造業

最近ディスクトップからノートに変更しました。なんとか使いやすくするために、折りたたみ式を選びました。明日会社に持って行きます。もし合わなければ、単独で携帯置きにもなるようなので、それで使用します

対象商品 : 73600608
2022-06-01
用途: テレワーク
卸売・小売業

折り畳み式ですが思っていたよりかさばりました。
一番低い位置でも立ち気味でもう少し低く設定できればいいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする