8個のAC差込口と4つのUSBポート
充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。
過負荷保護・雷サージ保護機能
電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。
雷サージからも機器を守ります。
※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。
ON/OFFスイッチで節電効果
2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質PC耐火性ABS色ブラックポート数4口(USB Type-A)スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8(3ピンプラグ対応)コンセント形状3P(接地2P)本体質量(g)約672電源コード(m)1.9(プラグ部を除く)定格出力【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)機能USB連動・雷ガード・スイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×126×165保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)スイッチ数2個(2極スイッチ)プラグ形状3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)定格入力AC100~125V(50/60Hz)12A内容量1個