曜日別特売

超音波式加湿器

超音波式加湿器 - 音光超音波式加湿器 - 音光超音波式加湿器 - 音光

お洒落なバラ型ミニ加湿器。
超音波式なので安全性が高くて静音。
付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。
付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。

付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600669NKH-RS20PKピンク
1,480
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
73600678NKH-RS20PUパープル
1,480
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
73600653NKH-RS20RDレッド
1,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする