曜日別特売
(3件のレビュー)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。

接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用電池
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600748M221CGグレー75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)単三乾電池×1本最大18ヶ月
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
65385356M221OWオフホワイト(レシーバー)1.8単三形乾電池×1本最大18カ月
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
65385365M221ROローズ(レシーバー)1.8単三形乾電池×1本最大18カ月
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73600757M221EBブルー75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)単三乾電池×1本最大18ヶ月
オープン
取扱い終了
73600766M221VRレッド75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)単三乾電池×1本最大18ヶ月
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: PC操作
エイワン物流株式会社運輸・通信業

コード付マウスだったので、そのストレスからの解放感が半端無しです。

対象商品 : 73600748
2022-08-02
用途: パソコンの操作時
製造業

無線の途切れも無く、非常に安定して動いています。
次の無線マウスも買い替えはこれにします。

対象商品 : 65385365
2021-10-09
用途: パソコン操作
製造業

私が手が小さいので、小さめのマウスを探していました。その他に静音、電池、レシーバーの条件で探しました。色もキレイだし条件通りでしたが、サイズが思ったより大きくてちょっと使いにくいです。私の手の問題ですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする