不二貿易
スタッキングチェアBK FBC-01(33903)
材質
構造部材:スチール[エボキシ樹脂塗装]、張り材:テスリン生地
質量(kg)
2.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×61×73.5
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601064
49895
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません