不二貿易
ステラ チェアー
座面高(cm)
45
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601168
49909
プラスチック、構造部:ポリプロピレン
ブラック(11232)
58×54×80
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
73601177
49910
プラスチック、構造部:ポリプロピレン
グレー(12285)
56×52×80
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月下旬
73601186
49911
プラスチック
ホワイト(12515)
46×55×85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。