らく楽パイプ(保温材なし)

らく楽パイプ(保温材なし) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706073PL13JSC601巻(60m)13172.1(±0.20)12.8(±0.25)170差込代:255.4/袋
26,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706089PL16JSC601巻(60m)16222.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:258.7/袋
35,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706098KL20JSC601巻(60m)20272.9(±0.20)21.2(±0.30)220差込代:2512.1/袋
50,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706107PL25JSC1巻(30m)25342.95(±0.25)28.1(±0.40)680差込代:308/袋
41,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする