らく楽パイプ(保温厚5mm)

らく楽パイプ(保温厚5mm) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778長さ(m)30
全8種類を絞り込む
呼び径
外径(Φmm)
内径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706116PL13JHB5SC1巻(30m)13272.1(±0.20)、保温材:512.8(±0.25)170差込代:253.4ブルー
24,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706125PL13JHP5SC1巻(30m)13272.1(±0.20)、保温材:512.8(±0.25)170差込代:257.0ピンク
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706134PL13JH5SC1巻(30m)13272.1(±0.20)、保温材:512.8(±0.25)170差込代:253.4ホワイト
24,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706143PL13JH5SC601巻(60m)13272.1(±0.20)、保温材:512.8(±0.25)170差込代:256.7ホワイト
45,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706159PL16JHB5SC1巻(30m)16322.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:255.2ブルー
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706168PL16JHP5SC1巻(30m)16322.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:255.2ピンク
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706177PL16JH5SC1巻(30m)16322.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:255.2ホワイト
30,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706186PL25JH5SC1巻(30m)25442.95(±0.25)、保温材:528.1(±0.40)680差込代:308.8ホワイト
82,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする