曜日別特売

らく楽パイプ(保温厚10mm)

らく楽パイプ(保温厚10mm) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778内容量1巻(30m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706195PL13JHB10SC13372.1(±0.20)、保温材:1012.8(±0.25)170差込代:254.1ブルー
32,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706204PL13JHP10SC13372.1(±0.20)、保温材:1012.8(±0.25)170差込代:254.1ピンク
32,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706213PL13JH10SC13372.1(±0.20)、保温材:1012.8(±0.25)170差込代:254.1ホワイト
32,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706229PL16JHB10SC16422.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:256.2ブルー
42,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706238PL16JHP10SC16422.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:256.2ピンク
42,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706247PL16JH10SC16422.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:256.2ホワイト
42,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706256KL20JHB10SC20472.9(±0.20)、保温材:1021.2(±0.30)220差込代:258.0ブルー
74,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706265KL20JHP10SC20472.9(±0.20)、保温材:1021.2(±0.30)220差込代:258.0ピンク
74,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706274KL20JH10SC20472.9(±0.20)、保温材:1021.2(±0.30)220差込代:258.0ホワイト
74,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706283PL25JH10SC25542.95(±0.25)、保温材:1028.1(±0.40)680差込代:309.9ホワイト
98,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする