曜日別特売

らく楽パイプ(保温厚20mm)

らく楽パイプ(保温厚20mm) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778アイボリー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706299PL16JH-ZSC1巻(30m)16632.6(±0.20)16.8(±0.25)170差込代:258.9
71,700
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
73706308KL20JH-ZSC1巻(30m)20682.9(±0.20)、保温材:1021.2(±0.30)220差込代:2510.8
90,300
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
73706317PL25JH-ZSC1巻(15m)25752.95(±0.25)、保温材:2028.1(±0.40)680差込代:306.7
74,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする