BRIDGESTONE(ブリヂストン)
変換レジューサー
材質
砲金(CAC406(青銅))
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706457
NSK10X13JH
【継手】パイプ形状側:13J、継手側:10J
10
¥
1,890
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706466
NSK13X16JH
【継手】パイプ形状側:16J、継手側:13J
13
¥
2,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材