BRIDGESTONE(ブリヂストン)
座付オスアダプター
仕様
平行ネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
55.8
寸法F(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
36
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
20
寸法G(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706764
NAM13JT4
13
G1/2
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材