BRIDGESTONE(ブリヂストン)
座付メスアダプター
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
121.7
寸法F(mm)
43
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
33
寸法L2(mm)
71.5
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
65.5
寸法G(mm)
24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706773
NAF13JTLL
13
Rc1/2
¥
4,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材