曜日別特売

AHS対応継手

AHS対応継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

お湯OK!

用途らく楽アダプター専用材質PPS樹脂寸法L1(mm)55.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)26寸法L2(mm)41.2内容量1個
注意
※本部品はTOTO株式会社・クイックファスナーの対応継手です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706789NHS13JJPC13
2,310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする