曜日別特売

壁貫通エルボ

壁貫通エルボ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706956NAE16JY16R3/4
4,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706965NAE13J3L19013Rc1/2
5,530
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする